Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schweißstab WIG Alu AlMg 3 2,0x1000mm
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
488BA-91628
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4038588261847
Suchbegriffe:
Aluminium-Schweißstäbe
Schweißstab
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstäbe
Aluminium-Schweißstab AIMg 3
Schweißstab in 1000 mm Länge.
Im Karton - Drahtnettogewicht 10 kg.
Normbezeichnung
DIN 1732: SG-AIMg3
Eigenschaften und Anwendungsgebiet:
Schweißstäbe und Drahtelektroden zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg. Das Schweißgut ist seewasserbeständig. Für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren Werkstoffen. Werkstückflanken gründlich reinigen. Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen.
Richtanalyse des Schweißgutes %
AL Mg Mn Cr Ti
Basis 2,6-3,6 0,1-0,6 <0,3 <0,15
... >
Aluminium-Schweißdrähte/-stäbe
>
AIMg 3
>
Schweißstab in 1000 mm
Weitere Suchbegriffe:
schweißstab 2mm
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 488
10
pro Kilogramm
€ 3,90*
–
€ 12,22*
Lager 400
3 Tage
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,26*
€ 140,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 12,22*
€ 14,54
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm (
entspricht € 122,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 488
Versand:
Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißdraht Alu AlMg 3 1,0mm - K300 7 Kg
Böhler Thyssen
ab € 14,48*
Ähnlich
Schweißstab WIG Alu AlMg 3 1,6x1000mm
Böhler Thyssen
ab € 13,42*
Ähnlich
Schweißstab WIG Alu AlMg 4,5Mn 2,0x1000mm
Böhler Thyssen
ab € 13,20*
Ähnlich
Schweißstab WIG Alu AlMg 4,5Mn 3,2x1000mm
Böhler Thyssen
ab € 130,30*
Ähnlich
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 2,0x1000mm
Böhler Thyssen
ab € 130,37*
Ähnlich
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm
Böhler Thyssen
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG