Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kälteschutz-Skihandschuh, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kälteschutz-Skihandschuh, Gr. 9
Kälteschutz-Skihandschuh, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     488BA-90253
Hersteller:
     Scheibler
Herst.-Nr.:
     8837/L
EAN/GTIN:
     4031973028285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ski-Handschuh
Ski-Handschuhe
Skihandschuhe
Thermohandschuh
Kälteschutz-Skihandschuh, grau/schwarz

Bequem geschnittener Fingerhandschuh, mit Thinsulate-Futter für optimale Isolierung, Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort, mit Gummizug am Handgelenk.
Material: Oberstoff: 100% Nylon, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 65% Polypropylen, 35% Polyester.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winterhandschuhe
Größe:
9
Material:
100% Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG