Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EU Silikon-N 310ml transparent E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Silikon-N 310ml transparent E-COLL
EU Silikon-N 310ml transparent E-COLL
EU Silikon-N 310ml transparent E-COLL
Artikel-Nr.:
     488BA-89914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784349697
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
Silikon-Dichtstoff
silikon e-coll 310ml transparent
Silikon N Kartusche 310 ml

Neutralvernetzende , einkomponentige Fugendichtmasse auf Silikonbasis. Profiqualität für den gesamten Innen- und Außenbereich. Bedingt anstrichverträglich. Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium. Für Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasung und im Metall-, Holz- und Kunststoffbau. Fugenabdichtungen in Kühlräumen und in der Klimatechnik. Chemisch neutral, mit Sanitäreinstellung. Entspricht DIN 18540 und DIN 18545 Teil 2.
Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +180°C
Hautbildung nach: ca. 5 min
Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm / Tag
Nicht geeignet für Isolierglas, "Structural Glazing" und selbstreinigendes Glas!

Mehrsprachige Europaversion.
Weitere Suchbegriffe: silicon transparent, silicon e-coll
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
12
€ 4,90*
€ 3,29*
6 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 3,72*
15 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 4,73*
5 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
€ 9,50*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG