Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EU Silikon Standard 310ml grau E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Silikon Standard 310ml grau E-COLL
EU Silikon Standard 310ml grau E-COLL
EU Silikon Standard 310ml grau E-COLL
Artikel-Nr.:
     488BA-89910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784349659
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
Silikon-Dichtstoff
silikon grau 310ml
EU Silikon-Standard-Dichtungsmasse Kartusche 310 ml

Essigvernetzender , hochelastischer Einkomponenten-Silikondichtstoff mit Sanitäreinstellung. Für Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau. Nicht überstreichbar.
- UV-beständig
- Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis +30°C
- Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +180°C
- Hautbildung nach: ca. 7 min
- Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm / Tag

Mehrsprachige Europaversion.
Weitere Suchbegriffe: silicon grau, silicon e-coll, Standard, 310ml, grau
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
12
€ 4,90*
€ 3,45*
4 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 3,96*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG