Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EU Sanitär Silikon 310ml manhattan E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Sanitär Silikon 310ml manhattan E-COLL
EU Sanitär Silikon 310ml manhattan E-COLL
EU Sanitär Silikon 310ml manhattan E-COLL
Artikel-Nr.:
     488BA-89892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784349550
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Sanität-Silikon Kartusche 310

Essigvernetzende , einkomponentige Fugendichtungsmasse, geeignet für Fugenabdichtungen insbesondere in Sanitärräumen, Badezimmern und Küchen.
- Fugenabdichtungen in feuchten Räumen
- Anschlußfugen in Küchen
- Montage und Abdichtungen von Duschkabinen und Saunen
- Topdichtungen bei Verglasungsarbeiten, Glasversiegelung von Holz-, Metall- und Kunststoff-Fenstern nach DIN 18545 Teil 3 (zur Versiegelung zwischen Rahmen, VSG-Glas und Isolierglas muß sichergestellt sein, dass kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie oder Verbund bestehen kann)
- nicht geeignet für Aquarien
- sehr gut verarbeitbar
- schnelle Hautbildung
- optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien
- sehr gute Haftung auf Glas, Email, Fliesen; außer Badewanne/Waschbecken aus Acryl
Basis: Polysiloxan
Hautbildung: ca. 7 min (bei +20°C und 65 % R.F.)
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/Tag (bei bei +20°C und 65 % R.F.)
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +200°C

Mehrsprachige Europaversion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
310-ml-Kartusche
Farbe:
manhattan
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
12
€ 4,90*
€ 3,91*
4 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,42*
4 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
€ 10,69*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG