Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EU Montagekleber 310ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Montagekleber 310ml E-COLL
EU Montagekleber 310ml E-COLL
EU Montagekleber 310ml E-COLL
EU Montagekleber 310ml E-COLL
Artikel-Nr.:
     488BA-89870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784349468
Suchbegriffe:
Montagekleber
310 ml montagekleber
montagekleber e-coll
EU Montagekleber E-COLL Kartusche 310 ml

Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf Neopren-Kautschukbasis.
- schnelle Trocknung
- wasserbeständig
- zum einseitigen Verleimen von Fußbodenleisten, Schwellen, Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik, Fliesen usw. auf Holz, Beton, Stein, Metall
- nicht für Styropor, PP und PE geeignet
- egalisiert geringe Unebenheiten der Haftfläche
- für den Innen- und Außenbereich
- durch eine Rezepturumstellung greift der Montagekleber Styropor® nicht mehr an

Technische Kenndaten:
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C
- Offene Zeit: ca. 5 Minuten
- Aushärtung: Handfest in 20 Minuten
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C
- Lagerung: kühl, frostfrei und trocken
- Farbe: gelb

Mehrsprachige Europaversion.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
12
€ 4,90*
€ 2,37*
3 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 2,92*
14 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,82*
4 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
€ 8,54*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG