Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EU Leinöl-Firnis 1L E-COLL


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen von  Reidl
EU Leinöl-Firnis 1L E-COLL
Artikel-Nr.:  488BA-89867
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784349222
EU Leinölfirnis E-COLL

Leinöl-Firnis wird zum Holzanstrich verwendet und zum Imprägnieren von Steinböden. Die Trocknung hängt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Verdünnungsanteil mit Terpentin-Ersatz ab. Nicht giftig und für den biologischen Innen- und Außenanstrich geeignet. Die Verarbeitung kann durch Streichen erfolgen. Trocknendes Pflanzenöl, das doppelt gekocht und harzfrei ist nach RAL 848 B und DIN 55932.
Mehrsprachige Europaversion.
Weitere Informationen:
Ausführung:1 l Flasche
... > E-Coll > Oberflächen - und Korrosionsschutz > EU Leinölfirnis
Weitere Suchbegriffe: Oberflächen, EU, und, Leinölfirnis, E-COLL
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage 12 pro Flasche € 4,95* € 4,42*
Leitermann 2 Tage 1 pro Stück Frei Haus € 63,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 12 Flaschen €  4,42* €  5,26 pro Flasche
ab 24 Flaschen €  4,39* €  5,22 pro Flasche
ab 48 Flaschen €  4,36* €  5,19 pro Flasche
ab 96 Flaschen €  4,33* €  5,15 pro Flasche
   Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Vergleichspreis: 12 Flaschen für € 53,04*
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG