|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-89864 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784349055 |
| | |
|
|  |  |
 | EU Universal-Kaltreiniger E-COLL Optimal wirkender Universalreiniger. Neben öl- und fettverschmutzten Teilen aller Art entfernt dieser Kaltreiniger auch Ölkohle, Wachse, Harze und Bitumen. Anwendungsgebiete: - Reinigung und Entfettung von Werkzeugen, Werkstücken, Fahrzeugen, Motoren und Getrieben, Motor- und Fahrrädern, Tanks, Werkräumen, Schiffen, Ketten und Maschinen - Entwachsungen von Neufahrzeugen - Einsatz in mechanischen und automatischen Reinigungsanlagen Technische Kenndaten: - Umweltfreundlich und werkstoffverträglich - Flammpunkt über +60 °C, zulässige Temperaturen bei offener Arbeitsweise bis ca. +50 °C - Abwasserentlastend, wenn es über Leichtölabscheider abgesetzt wird - Silikonfrei Achtung: Artikel nicht per UPS lieferbar. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 500-ml-Sprühfl. | UPS-Kennzeichen: | N | Gefahrstoff: | Reizend (Xi) |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | | 12 |  | pro Dose | € 3,90* | – | € 5,20* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,41* | € 8,10* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,89* | € 8,50* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | – | € 12,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen | Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|