Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klassische T-Shirts L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klassische T-Shirts L schwarz
Klassische T-Shirts L schwarz
Klassische T-Shirts L schwarz
Artikel-Nr.:
     488BA-86912
Hersteller:
     Scheibler
Herst.-Nr.:
     8354/L
EAN/GTIN:
     4031973026694
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt
T-Shirt, schwarz

Das zeitlose American-T-Shirt, luftig und leicht für den Sommer oder zum Unterziehen, hochwertige Qualität (ca. 160 g/m²), doppelte Naht an Ärmel und Saum, rundgestrickt, modischer Schnitt.

Weitere Informationen:
Verarbeitung Naht:
genäht
Hauptfarbe:
schwarz
Branche:
universelle Branche
Schnitt:
gerade
Ausstattung:
Rundhalsausschnitt
Grammatur:
160 g/m²
Größenspiegel:
L-XXL
Naht:
Doppelnaht
Farbigkeit:
einfarbig
Armlänge:
¼ Arm
Internetfarbe:
schwarz
Form:
kurzarm
Hersteller:
Scheibler
Gewicht:
160 g/m²
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 5,41*
€ 7,03*
€ 3,95*
ab € 5,43*
€ 7,06*
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,13*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
39250090
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG