Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Soudal PU-Rundschnüre 20mm/1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Soudal PU-Rundschnüre 20mm/1m
Soudal PU-Rundschnüre 20mm/1m
Artikel-Nr.:
     488BA-86662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163191629
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
PU-Rundschnüre, Meterware

Offenzelliger Polyurethanschaum, Stauchhärte, DIN 5377 40 % verf. KPA ca. 5.0. Im Karton verpackt.

  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C.
  • Farbe: grau.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
1.000 mm
Farbe:
grau
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 4,95*
ab € 0,147*
€ 0,167*
Lager 488
200
€ 4,90*
ab € 0,147*
€ 0,167*
200
€ 4,50*
ab € 0,17*
€ 0,20*
200
€ 4,75*
ab € 0,20*
€ 0,22*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,167*
€ 0,199
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,161*
€ 0,192
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,154*
€ 0,183
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,149*
€ 0,177
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 0,147*
€ 0,175
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG