Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Holzleim D3 wasserfest 750g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim D3 wasserfest 750g E-COLL
Holzleim D3 wasserfest 750g E-COLL
Holzleim D3 wasserfest 750g E-COLL
Artikel-Nr.:
     488BA-86441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784313551
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holzleim D3 wasserfest E-COLL

Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsgebiet:
- Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen sowie für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz usw.
- Verklebung von Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten
- Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten
- Randverleimung von Sandwichplatten aus Polyurethan oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten
- Verklebung von Furnier und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Spanplatten, Schichtholz und MDF

Technische Kenndaten:
Farbe: nach Trocknung fast transparent.
Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
Verbrauch: 125 bis 250 g/m².
Offene Zeit: max. 10 Minuten.
Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 %.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
6
€ 3,90*
€ 8,36*
6 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 9,21*
4 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
€ 14,56*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holzleim D3 wasserfest E-COLL 250-g-Flasche
E-Coll
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG