Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Holzleim D2 750g Flasche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim D2 750g Flasche E-COLL
Holzleim D2 750g Flasche E-COLL
Holzleim D2 750g Flasche E-COLL
Artikel-Nr.:
     488BA-86436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784313469
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holzleim D2 E-COLL

Anwendungsgebiet:
Verklebung von:
- Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw.
- Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
- Verleimung von Sperrholz und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und sonstigen Holzoberflächen

Technische Kenndaten:
Farbe: nach Trocknung transparent.
Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.
Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C.
Verbrauch: 125 bis 250 g/m², offene Zeit: max. 10 Minuten.
Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern.
Trockenstoffgehalt: 51 bis 53 %.
Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit normaler Abbindezeit, für den Innenbereich.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
6
€ 4,90*
€ 7,66*
6 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 8,53*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG