Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-86257 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784299442 |
| | |
|
|  |  |
 | E-TOP-Sicherheitsschnürstiefel "Dobbler", S 2, schwarz-gelb S 1 = Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist. S 2 = Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist. S 3 = Bereiche (wie S 2), in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (insbesondere in der Bauwirtschaft sowie in der Steine- und Erden-Industrie). S 4 = Bereiche, in denen die erhöhte Einwirkung von Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz gegeben ist. S 5 = Bereiche (wie S 4), in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht. DIN EN ISO 20345 = Testenergie Zehenkappe 200 Joule DIN EN ISO 20346 = Testenergie Zehenkappe 100 Joule DIN EN ISO 20347 = ohne Zehenkappe Sportlicher Sicherheitshalbschuh nach DIN/EN ISO 20345-S2, Obermaterial: hochwertiges Rindvollleder mit Textileinsätzen, atmungsaktive Kunststoffkappe mit Membrane, Wingtex Innenfutter mit Belüftungsgängen. Stress Out System: Innovative Zungenlasche für komfortables Gehen, kein Drücken mehr am Spann. Forced Ventilation System: Ein System das drei verschiedenen Technologien kombiniert: atmungsaktive Sicherheitskappe, Wingtex Innenfutter,atmungsaktive Einlegesohle - Naturform, Laufsohle aus 2-Schichten PU. Sicherheit: Kunststoffkappe Weite: 11Weitere Informationen:  |  | Gr.: | 40 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SI-Schuh, SI-Stiefel, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Stiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterstiefel, Baustiefel, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Arbeitsbekleidung, Schnürstiefel, Gießerstiefel, Kälteschutzstiefel, Fußschutz, Gummistiefel, Stiefel Sicherheitsschuh, Schweißerstiefel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reidl | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paar | € 4,95* | € 44,98* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,03* |
€ 50,41* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Paar |
€ 6,80* |
€ 52,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Reidl |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Reidl |  | Versand von Reidl |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 45,57* | € 54,23 | Ähnlich | | | | € 45,57* | € 54,23 | Ähnlich | | | | € 45,57* | € 54,23 | Ähnlich | | | | € 44,98* | € 53,53 | Ähnlich | | | | € 44,98* | € 53,53 | Ähnlich | | | | € 44,98* | € 53,53 | Ähnlich | | | | € 44,98* | € 53,53 | Ähnlich | | | | € 44,98* | € 53,53 | Ähnlich | | | | € 45,57* | € 54,23 |
|  |  |
|
 |
|
|