Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-86150 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784325950 |
| | |
|
|  |  |
 | E-TOP-Rallye-Kombination, kornblau Mischgewebe: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m², 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, E-TOP Druckknopf, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 2 aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte (schwarz paspeliert), Druckknopfverschluss, doppelte Zollstocktasche, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, Ärmelbund mit Druckknopf am Arm, unterhalb der Schulternaht schwarzer Einsatz (wie Bundjacke) größenverstellbar, Hosensaumweite mit Ringdruckern verstellbar, Einschubtaschen, Bund im Rückenteil mit Lochgummis verstellbar. SB-verpackt Gr. 25, 26, 27, 28, 46, 98, 102, 106 Lieferzeit ca. 3 Wochen Weitere Informationen:  |  | Gr.: | 48 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Kombinationen, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Allgemeine Arbeitsbekleidung, Overalls, Arbeitsbekleidung, Ralleykombinationen, Overall, Berufskleidung, Ralleykombination, Arbeitsoverall, Kombination, Berufsbekleidung, kornblau, Rallye-Ko |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 60,95* | € 72,53 | Ähnlich | | | | € 60,95* | € 72,53 | Ähnlich | | | | € 63,47* | € 75,53 | Ähnlich | | | | € 66,28* | € 78,87 |
|  |  |
|
 |
|
|