Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kinder Latzhose Gr. 134/140 kornblau/mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder Latzhose Gr. 134/140 kornblau/mittelrot
Kinder Latzhose Gr. 134/140 kornblau/mittelrot
Kinder Latzhose Gr. 134/140 kornblau/mittelrot
Kinder Latzhose Gr. 134/140 kornblau/mittelrot
Artikel-Nr.:
     488BA-65027
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913164342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
planam kinder latzhose
kinder-latzhose
Kinder-Latzhose, kornblau

Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche, 1 doppelte Maßstabtasche, Seitenschlitz verstellbar, haltbares Zwischenteil, Sicherheitsschnalle an den Trägern.

Weitere Informationen:
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Textilpflege:
Reinigen mit Perchlorethylen
Nebenfarbe:
rot
Hauptfarbton:
kornblau
Hauptfarbe:
blau
Basis:
Kinder-Latzhose
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
86/92-170/176
Grammatur:
290 g/m²
Taschenart:
Maßstabtasche (rechts)
Gewebequalität:
Diagonalköper
Weitenverstellung:
Knopf (Seitenschlitz)
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Material Schnalle:
Kunststoff
Schnallenart:
Sicherheitsschnalle
Bindungsart:
Köperbindung
Gefährdung:
leichte Verschmutzung
Besonderheit:
UV-beständig (Protect 80)
Ausstattung:
Hosenträger mit Elastikeinsatz
Größe:
134/140
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Planam
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
kornblau/mittelrot
Gewicht:
290 g/m²
Geschlecht:
Kinder
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: kinder latzhose kornblau
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,92*
€ 17,65*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 17,68*
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 15,24*
€ 17,91*
€ 7,95*
ab € 14,38*
€ 18,17*
€ 3,95*
ab € 14,81*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164110
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0164122
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0164146
ab € 14,05*
Ähnlich
Planam
0164158
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0164170
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 14,00*
Ähnlich
Planam
0164098
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG