Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kreuzgriff DIN6335 63mm M12 Form K E-TOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzgriff DIN6335 63mm M12 Form K E-TOP
Kreuzgriff DIN6335 63mm M12 Form K E-TOP
Kreuzgriff DIN6335 63mm M12 Form K E-TOP
Artikel-Nr.:
     488BA-64794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784199506
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
E-TOP Kreuzgriffe DIN 6335

Form K mit Gewindebuchse aus Stahl verzinkt, im Beutel.
In SB-Verpackung für Lochplattenhalter -passend für E-TOP Wände.
Material: Duroplast FS 31
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
63 mm
Beutelinhalt:
2 Stck
Gewinde:
M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG