Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Kreuzgriff DIN6335 50mm M10 Form K E-TOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzgriff DIN6335 50mm M10 Form K E-TOP
Kreuzgriff DIN6335 50mm M10 Form K E-TOP
Kreuzgriff DIN6335 50mm M10 Form K E-TOP
Artikel-Nr.:
     488BA-64793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784199490
Suchbegriffe:
DIN 6335
Kreuzgriff
Kreuzgriff DIN 6335
Kreuzgriffe
E-TOP Kreuzgriffe DIN 6335

Form K mit Gewindebuchse aus Stahl verzinkt, im Beutel.
In SB-Verpackung für Lochplattenhalter -passend für E-TOP Wände.
Material: Duroplast FS 31
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
50 mm
Beutelinhalt:
3 Stck
Gewinde:
M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG