Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-64669 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784250122 |
| | |
|
|  |  |
 | E-TOP-Bundjacke, grün Mischgewebe: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m², 2 aufgesetzte verstärkte Brusttaschen, Patte farbig paspeliert mit 1 Druckknopf, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, Jacke mittels Druckknöpfen verschließbar, oberster und unterster Knopf sichtbar, dezenter farbiger Einsatz am Arm, Ärmelbund mit Druckknopf, 2 Rückendehnfalten, Brustinnentasche als Handytasche mit Klettband verschließbar. SB-verpackt Gr. 25- 28, 98 - 106 auf Anfrage Weitere Informationen:  |  | Gr.: | 54 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Busserone, Arbeitskleidung, Schlupfjacken, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Allgemeine Arbeitsbekleidung, Langjacke, Blousons, Arbeitsbekleidung, Schlupfhemden, Langjacken, Arbeitsjacke, Blousonjacke, Schlupfjacke, Bundjacken, Blousonjacken, Berufs |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 24,79* | € 29,50 | Ähnlich | | | | € 25,56* | € 30,42 | Ähnlich | | | | € 25,56* | € 30,42 | Ähnlich | | | | € 25,56* | € 30,42 | Ähnlich | | | | € 28,02* | € 33,34 | Ähnlich | | | | € 27,24* | € 32,42 | Ähnlich | | | | € 28,51* | € 33,93 | Ähnlich | | | | € 28,56* | € 33,99 | Ähnlich | | | | € 28,56* | € 33,99 | Ähnlich | | | | € 28,56* | € 33,99 | Ähnlich | | | | € 28,56* | € 33,99 | Ähnlich | | | | € 28,56* | € 33,99 | Ähnlich | | | | € 28,56* | € 33,99 | Ähnlich | | | | € 33,60* | € 39,98 | Ähnlich | | | | € 28,56* | € 33,99 |
|  |  |
|
 |
|
|