Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aceton 30L E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Aceton 30L E-COLL
Aceton 30L E-COLL
Aceton 30L E-COLL
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: leichtentzündlich (F).
Artikel-Nr.:
     488BA-64508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784198820
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aceton
Azeton
aceton 30l
EU Aceton E-COLL

Niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat-, Nitrocellulose- und Methacryatlacke.Anwendungsgebiete: - Zur Lackverdünnung - Als Abbeizmittel - Löst stark ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen - Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen Technische Kenndaten: - Starke Löse- und Reinigungskraft, hohe Wasserlöslichkeit, leicht entzündlich - Silikonfrei

Achtung: Kanne nicht per UPS lieferbar.

Abgabe nur an gewerbliche Kunden unter Nachweis einer Sachkundigen Person.
Weitere Informationen:
Ausführung:
30-l-Kanne
UPS-Kennzeichen:
N
Gefahrstoff:
Leichtentzündlich (F) ; Reizend (Xi)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 10 Dosen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 84,32*
€ 100,34
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 76,78*
€ 91,37
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 75,26*
€ 89,56
pro Dose
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG