Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuh "DuoNit 180", Gr. 8, rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Reidl
Handschuh "DuoNit 180", Gr. 8, rot
Artikel-Nr.:  488BA-63926
Hersteller:  Mapa Spontex
Herst.-Nr.:  80318
EAN:  3245421803183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mapa
MAPA Handschuh "DuoNit 180", rot

Länge: 31 cm, Stärke: 0,40 mm, Naturlatex-Nitril-Mix, hohe Elastizität, hohe Reiß- und Zugfestigkeit, resistent gegen Säuren.
Einsatzbereiche: Herstellung von Ölen und Fetten, Raumpflege in Fabriken und Gewerbe, Zubereitung von Nahrungsmitteln.

Schutz nach Kategorie 3, EN 388, EN 374.
Weitere Informationen:
Gr.:
8
... > Schutz für die Hände > MAPA Handschuhe > "DuoNit 180", rot
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Latexhandschuh, Haushaltshandschuh, Handschutz, Haushaltshandschuhe, Latexschutzhandschuh, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Arbeitsbekleidung, Latexschutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuh, Haushaltsschutzhandschuh, Arbe
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
€ 5,03*
€ 2,03*
Reidl
2 Tage
pro Paar
€ 4,95*
€ 2,19*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 4 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 8 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mapa Spontex
80310
€ 1,86*
€ 2,21
Ähnlich
Mapa Spontex
80317
€ 2,19*
€ 2,61
Ähnlich
Mapa Spontex
80319
€ 2,19*
€ 2,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG