|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-63708 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816841747 |
| |
|
|  |  |
 | Passende Kantenprofile Einfaches Stecksystem verhindert Stolpern. Abgeschrägte Ausführung. Passend zu Gummi-Steckmatte 4330816841723. Weitere Informationen:  |  | Abmessung: | 990 x 75 mm | Ausführung: | ohne Knopfleiste | Breite: | 750 mm | Farbe: | schwarz | Gummiqualität: | SBR, nicht ölfest | Länge: | 990 mm | Typ: | SBR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 5,80* | € 7,60* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 5,98* | € 7,84* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 7,95* | € 9,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|