Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuh "Camatril 730",Gr. 9, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Reidl
Handschuh "Camatril 730",Gr. 9, grün
Artikel-Nr.:  488BA-63685
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  77309
EAN:  4008198773092
Artikeldatenblatt
Handschuh "Camatril 730", grün

Material: Nitril, Länge: ca. 310 mm, Stärke: 0,4 mm, Stulpe gerauht, velourisiert
gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
Einsatzbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Industrie- und Gebäudereinigung, bei Wartungsarbeiten, in der chemischen Industrie und Lebenmittelindustrie.

Schutz nach Kategorie 3, EN 388, EN 374.
Weitere Informationen:
Gr.:
9
... > Schutz für die Hände > KCL Handschuhe > "Camatril 730", grün
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Handschuhe, Schutz, für, grün, Handschuh, 730",, KCL, "Camatril, die, Hände
Angebote (6)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
10
pro Paar
€ 7,80*
€ 1,98*
11 Tage
10
pro Paar
€ 6,80*
€ 2,35*
2 Tage
10
pro Paar
€ 7,25*
€ 2,38*
Reidl
2 Tage
10
pro Paar
€ 4,95*
€ 2,39*
3 Tage
10
pro Paar
€ 7,25*
€ 2,63*
Menge:  Paar  
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 23,90*
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
39316023
€ 6,17*
€ 7,34
Ähnlich
k.A.
4025888100952
€ 5,00*
€ 5,95
Ähnlich
KCL
77300
€ 23,90*
€ 28,44
Ähnlich
KCL
77308
€ 23,90*
€ 28,44
Ähnlich
k.A.
39300270
€ 3,60*
€ 4,28
Ähnlich
KCL
39311043
€ 2,67*
€ 3,18
Ähnlich
k.A.
39300274
€ 14,69*
€ 17,48
Ähnlich
k.A.
39300275
€ 14,69*
€ 17,48
Ähnlich
k.A.
39380275
€ 1,24*
€ 1,48
Ähnlich
Mapa Spontex
39312174
€ 3,71*
€ 4,41
Ähnlich
Mapa Spontex
39312171
€ 3,71*
€ 4,41
Ähnlich
Mapa Spontex
39312172
€ 3,71*
€ 4,41
Ähnlich
Mapa Spontex
39312173
€ 3,71*
€ 4,41
Ähnlich
k.A.
39300271
€ 1,92*
€ 2,28
Ähnlich
k.A.
4018949192096
€ 2,99*
€ 3,56
Ähnlich
Mapa Spontex
39312010
€ 3,23*
€ 3,84
Ähnlich
k.A.
39300276
€ 9,70*
€ 11,54
Ähnlich
k.A.
39300277
€ 9,70*
€ 11,54
Ähnlich
Mapa Spontex
39312043
€ 3,82*
€ 4,55
Ähnlich
Mapa Spontex
39312040
€ 3,82*
€ 4,55
Ähnlich
Mapa Spontex
39312041
€ 3,82*
€ 4,55
Ähnlich
Mapa Spontex
39312042
€ 3,82*
€ 4,55
Ähnlich
k.A.
39300273
€ 2,67*
€ 3,18
Ähnlich
k.A.
4018949852105
€ 13,43*
€ 15,98
Ähnlich
k.A.
39300155
€ 6,52*
€ 7,76
Ähnlich
k.A.
39300165
€ 8,39*
€ 9,98
Ähnlich
k.A.
39380163
€ 1,50*
€ 1,79
Ähnlich
k.A.
39380160
€ 1,50*
€ 1,79
Ähnlich
k.A.
39380161
€ 1,50*
€ 1,79
Ähnlich
k.A.
39380162
€ 1,50*
€ 1,79
Ähnlich
k.A.
39300281
€ 15,95*
€ 18,98
Ähnlich
k.A.
39300280
€ 15,95*
€ 18,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG