|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-63462 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4038127301607 |
| |
|
|  |  |
 | OKS 451 Ketten- und Haftschmierstoff Spray Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Extrem kriechfähig. Haftstark. Abschleuderfest. Sehr guter Verschleißschutz. Wasserbeständig. Zur Schmierung von biegsamen Antrieben. Einsatztemperatur: -30 °C bis +200 °C Grundölviskosität (40 °C): 300 mm²/s. VKA-Test (Schweißkraft): 2.400 N. Braun-transparent. Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in: 500-ml-Dose: Italienisch. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | Inhalt ca.: | 500 ml | UPS-Kennzeichen: | E |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 7,20* | ab € 12,58* | € 15,77* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 14,69* | € 16,95* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,75* | ab € 13,79* | € 17,31* |  |  |  | Lager 488 | |  | | 12 |  | Frei Haus | – | € 17,67* |  |  |  |  | | |  | | 12 |  | Frei Haus | – | € 17,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 212,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|