Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kupferpaste 1kg OKS245


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Kupferpaste 1kg OKS245
Artikel-Nr.:  488BA-63451
Hersteller:  OKS
Herst.-Nr.:  20079
EAN:  4038127200795
Artikeldatenblatt
OKS 245 Kupferpaste mit Hochleistungs Korrosionsschutz

Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen, Wasser- oder Seewasser ausgesetzt sind. Verhindert Festbrennen und -rosten. Vermeidet Festfressen bei der Montage. Haftstark. Sehr guter Korrosionsschutz. Geeignet für Bremsanlagen.
Einsatztemperatur:-30°C -> +150°C/+1.100°C
Press-Fit: 0,12. VKA-Test (Schweißkraft): 2.600 N. Gewindereibung: µ = 0,15. Kupferfarben.

Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in:
1 kg-Dose: italienisch.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg Dose
... > OKS > Schraubensicherung/Pasten > 245 Kupferpaste mit Hochleistungs Korrosionsschutz
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs, Korrosionsschutz, Schraubensicherung/Pasten, mit, 245
Angebote (4)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,00*
€ 26,97*
9 Tage
€ 5,95*
€ 29,93*
Reidl
2 Tage
€ 4,95*
€ 31,91*
5 Tage
€ 5,03*
€ 44,03*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
OKS
245034
€ 29,93*
€ 35,62
Ähnlich
OKS
20077
€ 105,70*
€ 125,78
Ähnlich
OKS
245062
€ 627,50*
€ 746,73
Ähnlich
OKS
245050
€ 135,00*
€ 160,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG