Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ponal express Holzleim 225g (F)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ponal express Holzleim 225g (F)
Ponal express Holzleim 225g (F)
Ponal express Holzleim 225g (F)
Artikel-Nr.:
     488BA-62736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000071291
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Holz- und Furnierleime Ponal Express

Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten. Ideal, wenn schnell weiterverarbeitet oder schnell belastet werden soll. Geeignet für Bastlerarbeiten, Fugenverleimung (z. B. Massivholzanleimer und Brettfugen), Furnier- und Kunststoffkanten. Anleimung und Flächenverleimung (z. B. DKS-Platten auf Spanplatten).

Technische Daten:
- Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2
- Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
- Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 8 Minuten
- Verarbeitungszeit: nicht unter +6 °C (Weißpunkt)
- Verbrauch: ca. 150 g/m²
- Pressdruck: mindestens 15 N/cm²

Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
18
€ 3,90*
€ 4,74*
9 Tage
k.A.
1
€ 4,16*
€ 5,16*
4 Tage
k.A.
18
€ 5,95*
€ 5,28*
6
€ 4,45*
€ 5,29*
5 Tage
k.A.
18
€ 4,50*
ab € 4,72*
€ 5,48*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Flaschen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Flasche
1 Flasche enthält 225 Gramm (€ 0,02107* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Flaschen
Mindestbestellmenge: 18 Flaschen ( entspricht € 85,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
Henkel
ab € 5,95*
Ähnlich
Primary Image
Henkel
ab € 108,32*
Ähnlich
Primary Image
Henkel
ab € 25,21*
Ähnlich
Holzleim wasserfest 60g
k.A.
9HPN60S
ab € 3,11*
Ähnlich
Produktabbildung
Henkel
P100F
ab € 3,42*
Ähnlich
Produktabbildung
Henkel
P200F
ab € 5,24*
Ähnlich
Produktabbildung
Henkel
PN 10 X
ab € 7,07*
Ähnlich
Produktabbildung
Henkel
PN 15X
ab € 3,09*
Ähnlich
Produktabbildung
Henkel
PN12N
ab € 5,98*
Ähnlich
Produktabbildung
Henkel
PN18
ab € 3,81*
Ähnlich
Ponal Super 3 Holzleim 30kg (F)
Henkel
4015000877428
ab € 120,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG