Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuh "Petroben 131",Gr.10,35 cm lang,rotbraun


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Reidl
Handschuh "Petroben 131",Gr.10,35 cm lang,rotbraun
Artikel-Nr.:  488BA-62659
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  71310
EAN:  4008198713104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
Handschuh "Vielzweckpetroben 131", rotbraun

Material: PVC, Baumwolle, Länge: 350 mm, Stärke: 1,25 mm, Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, gerauht
Einsatzbereiche: bei Siel- und Kanalbauarbeiten, in der Schwerindustrie, Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen, Kunststoffverarbeitung, bei schweren und groben Arbeiten in der Automobilindustrie, am Bau und in der Baustoffindustrie.

Schutz nach Kategorie 2, EN 388.
Weitere Informationen:
Gr.:
Gr. 10
... > Schutz für die Hände > KCL Handschuhe > "Vielzweckpetroben 131", rotbraun
Weitere Suchbegriffe: Antivibrationshandschuhe, Dreifingerhandschuh, Vibrationshandschuh, Kälteschutzhandschuh, Dreifingerhandschuhe, Kälteschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuh, Fäustling, Handschuh, Kettenschutzhandschuhe, Arbeitshandschuh, Antivibrationshandschuh, Zweifin
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,80*
€ 3,13*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,80*
€ 3,13*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,03*
€ 3,18*
Reidl
5
pro Paar
€ 4,95*
€ 3,50*
7 Tage
10
pro Paar
€ 7,90*
€ 3,85*
Menge:  Paar  
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Vergleichspreis: 5 Paar für € 17,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
KCL
131
€ 62,60*
€ 74,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG