Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BENNING Digital-Multimeter MM 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING Digital-Multimeter MM 4
BENNING Digital-Multimeter MM 4
BENNING Digital-Multimeter MM 4
BENNING Digital-Multimeter MM 4
BENNING Digital-Multimeter MM 4
BENNING Digital-Multimeter MM 4
Artikel-Nr.:
     488BA-59672
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044073
EAN/GTIN:
     4014651000605
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM 4 Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff. Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61010-1. Mit Überlastungsschutz, manueller Bereichsumschaltung, automatischer Abschaltung, Diodenprüfung sowie Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, Wechselstrom, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung. Messkategorie CAT III 300 V. Lieferung inkl. AC-Stromzangenaufsatz, Messspitzen, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung, Kompakt-Schutztasche und Batterien. 3 1/2-stelliges LC-Display mit Bargraphanzeige. Mit Stromzangenaufsatz, Zangenöffnung max. 30 mm und integriertem Messwertspeicher. Messkategorie CAT III 300 V. Lieferung inkl. 2 x 1,5-V-Mikrobatterie, Messleitungen, Abgreifklemmen, Messspitzen und Bereitschaftstasche.
Weitere Informationen:
Wechselspannung min.:
1 mV
VDE geprüft:
Nein
Gleichspannung max.:
600 V
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gleichspannung min.:
1 mV
Wechselstrom max.:
300 A
Wechselstrom min.:
0,1 A
Widerstand max.:
42 MOhm
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Kabelbruchdetektor:
Nein
Drahttemperatursensor:
Nein
Voltsensor:
Nein
Batterie-Typ nach IEC:
LR03
Durchgangsprüfung:
Ja
Gummischutzrahmen:
Nein
Display-Beleuchtung:
Nein
Batterie-Typ nach ANSI:
AAA
Batterie-Nennspannung:
1,5 V
Wechselspannung max.:
600 V
Batterietyp:
Micro
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Benning
Messverfahren:
RMS
Durchgang:
ja
Widerstand:
0,1 Ohm-42 MOhm
Wechselstrom:
0,1 A-300 A
Wechselspannung:
1 mV-600 V
Messkategorie:
CAT III 300 V
Gleichspannung:
1 mV-600 V
Batteriebestückung:
2 Micro-Batterien 1,5 V
Anzeige:
LCD
Schutzart:
IP 30
Modell:
MM 4
Zangenöffnung:
30 mm
Angebote (32)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 94,44*
€ 101,12*
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 112,25*
€ 8,50*
ab € 105,60*
€ 112,33*
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 112,36*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 121,18*
€ 128,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4903110414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG