Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Digital-Multimeter MM 1 Benning
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
488BA-59668
Hersteller:
Benning
Herst.-Nr.:
044027
EAN/GTIN:
4014651000513
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Digital-Multimeter MM 1
Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff. Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61010-1. Mit Überlastungsschutz, manueller Bereichsumschaltung, automatischer Abschaltung, Diodenprüfung sowie Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, Gleichstrom, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung. Messkategorie CAT III 600 V.
Lieferung inkl. Gummi-Schutzrahmen, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung, Kompakt-Schutztasche und Batterien.
3 1/2-stelliges LC-Display. Mit integriertem Messwertspeicher. Messkategorie CAT III 600 V.
Lieferung inkl. Gummi-Schutzrahmen, 2 x 1,4-V-Mikrobatterie, Messleitungen und Bereitschaftstasche.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Batteriebestückung:
2 Micro-Batterien 1,5 V
Durchgang:
ja
Gleichspannung:
0,1 mV-600 V
Gleichstrom:
0,1 µA-3,2 mA
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messverfahren:
RMS
Modell:
MM 1
Schutzart:
IP 30
Wechselspannung:
1 mV-600 V
Widerstand:
0,1 Ohm-32 MOhm
... >
Werkzeuge & Maschinen
>
Elektronikwerkzeuge
>
Digital-Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Digitales Multimeter
,
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
benning multimeter digital
,
multimeter digital
,
benning multimeter
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
max. 10 Tage
max. 11 Tage
max. 13 Tage
max. 15 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 58,82*
€ 65,17*
Lager 214
5 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 57,90*
€ 68,21*
Lager 488
€ 3,90*
ab € 58,21*
€ 68,58*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 60,38*
€ 69,91*
Lager 269
€ 9,20*
–
€ 71,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 488
Versand:
Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Autolichtprüfer 6-24V Ms. m.Spitze u.Krokodilklemme i.Tasche
k.A.
ab € 1,82*
Ähnlich
Benning MM 1-1 Digital-Multimeter, DMM, 2000 Counts, LCD CAT III 600 V
Benning
044081
ab € 49,17*
Ähnlich
Benning MM 1-2 Digital-Multimeter mit Voltsensor-Funktion, DMM, 2000 Counts, LCD
Benning
044082
ab € 65,71*
Ähnlich
Benning MM 1-3 Digital-Multimeter, DMM, 2000 Counts, LCD CAT III 600 V
Benning
044083
ab € 74,29*
Ähnlich
Benning MM 10 Digital-Multimeter, DMM, 6000 Counts CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Benning
044079
ab € 142,34*
Ähnlich
Benning MM 11 Digital-Multimeter, DMM, 20 000 Counts, LCD CAT II 1000 V
Benning
044080
ab € 299,56*
Ähnlich
Benning MM 2 Digital-Multimeter, DMM, 2000 Counts, LCD 3 ½-stellig CAT III 600 V
Benning
044028
ab € 72,38*
Ähnlich
Benning MM 3 Digital-Multimeter, DMM, 2000 Counts, LCD 3 ½-stellig CAT III 300 V
Benning
044029
ab € 90,83*
Ähnlich
Benning MM 4 Digital-Multimeter, DMM, 4200 Counts, LCD 3 ¾-stellig CAT III 300 V
Benning
044073
ab € 103,70*
Ähnlich
BENNING MM 7-1 Digital-Multimeter, 6000 Counts CAT III 1000 V
Benning
044085
ab € 152,46*
Ähnlich
Benning MM 9 Digital-Multimeter, DMM, 6000 Counts CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Benning
044078
ab € 113,93*
Ähnlich
Benning MM P3 Digital-Multimeter, DMM, 4000 Counts CAT II 600 V/CAT III 300 V
Benning
044084
ab € 31,59*
Ähnlich
Spannungsprüfer 12-750 V DUSPOL compact
Benning
50251
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG