Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Balkenwinkel verz120x80mm Nr. 179120Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenwinkel verz120x80mm Nr. 179120Z
Balkenwinkel verz120x80mm Nr. 179120Z
Balkenwinkel verz120x80mm Nr. 179120Z
Artikel-Nr.:
     488BA-53315
Hersteller:
     Vormann
Herst.-Nr.:
     00179 120 Z
EAN/GTIN:
     4003984200202
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
balkenwinkel vormann
Starke Balkenwinkel

Hell verzinkt, ungleichschenklig, innen versenkt.

Weitere Informationen:
A1 x A2:
120 x 80 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
4 mm
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0102*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG