Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

CS.-Rechen-Sortiment 20 X 3177,3703 1 Display = 20 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS.-Rechen-Sortiment 20 X 3177,3703 1 Display = 20 Stk
CS.-Rechen-Sortiment 20 X 3177,3703 1 Display = 20 Stk
CS.-Rechen-Sortiment 20 X 3177,3703 1 Display = 20 Stk
Artikel-Nr.:  488BA-50317
Hersteller:  Gardena
Herst.-Nr.:  30240
EAN/GTIN:  4078500302401
Artikeldatenblatt
combisystem-Rechen-Sortiment

Saisonangebot zum Sonderpreis.

Inhalt: 20 Komplettgeräte mit je 1 x 3177, 1 x 3723.


- Nur VE Abgabe im Display mit 20 Stück !
- Preis pro Stück


Weitere Informationen:
GARDENA:
3024-20
Rabatt-Kz.::
N
... > Gardena > combisystem > Rechen-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: combisystem-Rechen-Sortiment, GARDENA, Rechen-Sortiment, combisystem
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 160 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 80 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 160 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG