Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundstahlhaken BR 404 4x40 BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlhaken BR 404 4x40 BÄR
Rundstahlhaken BR 404 4x40 BÄR
Rundstahlhaken BR 404 4x40 BÄR
Artikel-Nr.:
     488BA-45247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015593012367
EAN/GTIN:
     4015593012367
Suchbegriffe:
Hakennagel
Rundstahlhaken
hakennagel länge 40mm
hakennagel
Bär-Rundstahlhaken Mit unterbrochener Längsriffelung, gehärtet, metallisiert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bär
Ø x Länge:
4 x 40 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
100
pro Stück
€ 4,90*
€ 0,105*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,08*
4 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 14,95*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG