Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Muffe G 1/4 i. Länge: 26,0 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffe G 1/4 i. Länge: 26,0 Edelstahl
Muffe G 1/4 i. Länge: 26,0 Edelstahl
Muffe G 1/4 i. Länge: 26,0 Edelstahl
Muffe G 1/4 i. Länge: 26,0 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     488BA-336238
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322064682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahl-Muffe
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Muffe aus Edelstahl 1.4571 • Aus Edelstahl 1.4571 Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Innengewinde 1:
G 1/4
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Material:
Edelstahl 1.4571
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
max. Temperatur:
150 °C
max. Druck:
60 bar
Hersteller:
Riegler
Form:
Muffen
L1:
26,0 mm
SW:
17 mm
Gewinde:
G 1/4 Zoll
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,22*
€ 4,75*
ab € 2,82*
€ 3,50*
€ 4,50*
ab € 3,49*
€ 4,36*
€ 8,50*
ab € 3,62*
€ 4,53*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG