Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten herausnehmbar verzinkt rot/weiß 70x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten herausnehmbar verzinkt rot/weiß 70x70mm
Schake Absperrpfosten herausnehmbar verzinkt rot/weiß 70x70mm
Schake Absperrpfosten herausnehmbar verzinkt rot/weiß 70x70mm
Artikel-Nr.:
     488BA-328254
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384711597
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, vierkant • Mit Dreikantverschluss, inklusive Bodenhülse, Vierkantrohr 70 x 70 mm • Verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen • Überflur 900 mm
Weitere Informationen:
Pfostenbeschichtung:
Verzinkt
Pfosten versenkbar:
Nein
Pfosten mit Liftautomatik:
Nein
Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:
Nein
Herausnehmbar:
Ja
Anzahl reflektierende Streifen:
3 St.
Zum Einbetonieren:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Abschließbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe über Flur:
900 mm
Zum Aufdübeln:
Nein
Garantie:
Nein
Wartungsfrei:
Nein
Gesamtbreite:
70 mm
Vierkantrohr:
Ja
Gesamtlänge:
1300 mm
Verschlussart Profilzylinder:
Nein
Verschlussart Dreikantverschluss:
Ja
Gewicht:
12 kg
Rundrohr:
Nein
Ausführung:
Absperrpfosten
Länge:
70
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 86,72*
€ 95,80*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 92,65*
€ 102,96*
7 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 89,53*
€ 110,73*
Frei Haus
ab € 125,52*
€ 139,10*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
470.21
ab € 15,78*
Ähnlich
Schake
470fvz-0
ab € 78,13*
Ähnlich
Schake
470F/1
ab € 82,35*
Ähnlich
Schake
470F/2
ab € 82,79*
Ähnlich
Schake
470FB/1
ab € 88,96*
Ähnlich
Schake
470FB/2
ab € 89,71*
Ähnlich
Schake
470.10
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG