|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-218715 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784896429 |
| |
|
|  |  |
 | FORUM Vollhartmetall-Schaftfräser für Aluminium K10/20, TiCN, Typ W, 25°, nach Werksnorm
Mit Zentrumschnitt. Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Weitere Informationen:  |  | Freizone l3: | 8 mm | Gesamtlänge: | 40 mm | Hals-Ø d3: | 2,9 mm | Ø d1 = h 10: | 3,0 mm | Radius: | 0,2 mm | Schaft-Ø d2 = h 6: | 3 mm | Schneidenlänge l2: | 4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 10,90* | € 13,36* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 11,23* | € 13,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|