Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Akku Bohrschrauber Compac BS 18 LT Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Bohrschrauber Compac BS 18 LT Metabo
Akku Bohrschrauber Compac BS 18 LT Metabo
Akku Bohrschrauber Compac BS 18 LT Metabo
Akku Bohrschrauber Compac BS 18 LT Metabo
Akku Bohrschrauber Compac BS 18 LT Metabo
Akku Bohrschrauber Compac BS 18 LT Metabo
Akku Bohrschrauber Compac BS 18 LT Metabo
Artikel-Nr.:
     488BA-218473
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007430194329
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku Bohrschrauber Compac BS 18 LT Metabo
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis:
1400
Kapazität des Akkupacks:
1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von:
0
Höhe (Verpackung):
32,000 cm
Bohrfutterspannweite min:
1,5
Bruttogewicht:
4,053 kg
Ursprungsland:
DE
Bohrdurchmesser in Stahl 1. Gang:
13
Bohrfutterspannweite:
1,5-13 mm
Spannung:
18,0 V
Akkukapazität:
1,5
Bohr-Ø in Stahl/Holz:
13/30 mm
max. Drehmoment hart:
60 Nm
Drehmomenteinstellung von:
1,5
Länge (Verpackung):
38,500 cm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis:
400
Impulsmoment:
30 Nm
Bohrfutterspannweite max:
13
Einstellbares Drehmoment:
1,5 - 13 Nm
Bohrdurchmesser in Stahl 2. Gang:
6
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Spannung des Akkupacks:
18 V
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30
Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
max. Drehmoment weich:
26 Nm
Drehmomenteinstellung bis:
13
Leerlaufdrehzahl:
0-400/0-1.400 min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von:
0
Kapazität:
1,3 Ah
Akkuspannung:
18
Gewicht (mit Akkupack):
1,7 kg
max. Drehmoment:
60
Breite (Verpackung):
10,500 cm
statistische Warennummer:
84672110000
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
22
Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Drehmoment (weich/hart):
26/60 Nm
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 400 / 0 - 1.400 U/min
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber lithium-ionen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 262,43*
€ 268,25*
€ 6,95*
ab € 299,64*
€ 317,63*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG