Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hängeregistratur 760 x 400 mm Connect Anke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistratur 760 x 400 mm Connect Anke
Hängeregistratur 760 x 400 mm Connect Anke
Hängeregistratur 760 x 400 mm Connect Anke
Hängeregistratur 760 x 400 mm Connect Anke
Hängeregistratur 760 x 400 mm Connect Anke
Hängeregistratur 760 x 400 mm Connect Anke
Hängeregistratur 760 x 400 mm Connect Anke
Artikel-Nr.:
     488BA-217856
Hersteller:
     Anton Kessel
Herst.-Nr.:
     4332163858935
EAN/GTIN:
     4332163858935
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hängeregistratur 760 x 400 mm (BxT)
Typ:
80.8070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG