Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kombiwerkbank 723 S B 2000mm 3 Schubl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiwerkbank 723 S B 2000mm 3 Schubl
Kombiwerkbank 723 S B 2000mm 3 Schubl
Kombiwerkbank 723 S B 2000mm 3 Schubl
Artikel-Nr.:
     488BA-217764
Hersteller:
     Anton Kessel
Herst.-Nr.:
     4332163816812
EAN/GTIN:
     4332163816812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Montagewerkbank
Weitere Informationen:
Farbe (Gestell/Korpus):
7.035/5.012
Gewicht:
111 kg
Maße (L x B x H):
2.000 x 700 x 840 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 690,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG