Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Winkelschleifer WE 9-125 Quick Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer WE 9-125 Quick Metabo
Winkelschleifer WE 9-125 Quick Metabo
Winkelschleifer WE 9-125 Quick Metabo
Winkelschleifer WE 9-125 Quick Metabo
Artikel-Nr.:
     488BA-217754
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     60026900
EAN/GTIN:
     4007430163530
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Spannmutter
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,783 kg
max. Scheibendurchmesser:
125
Ursprungsland:
DE
Werkzeugaufnahme (AAC749f001):
M 14
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Leistungsaufnahme:
1.000
Leerlaufdrehzahl:
3.000-10.000 min-1
Gewicht ohne Netzkabel:
1,9 kg
Drehmoment:
2,5 Nm
Abgabeleistung:
570 W
Frequenz von:
50
Spindelgewinde:
M14
Leerlaufdrehzahl von:
3000
Nennaufnahme:
1.000 W
Höhe (Verpackung):
12,500 cm
Drehzahl bei Nennlast:
8.500 min-1
Breite (Verpackung):
12,500 cm
Frequenz bis:
50
statistische Warennummer:
84672951000
Leerlaufdrehzahl bis:
10000
Nennaufnahmeleistung:
1.000 W
Spannung:
230
Länge (Verpackung):
38,500 cm
Gewicht:
1,9 kg
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 7,90*
ab € 111,11*
€ 121,97*
Frei Haus
ab € 111,11*
€ 121,97*
8 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 116,80*
€ 128,21*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 135,33*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 149,40*
€ 164,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG