Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannschraubensatz 7500SPI-16 M14 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschraubensatz 7500SPI-16 M14 AMF
Spannschraubensatz 7500SPI-16 M14 AMF
Spannschraubensatz 7500SPI-16 M14 AMF
Spannschraubensatz 7500SPI-16 M14 AMF
Artikel-Nr.:
     488BA-217599
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020772372958
Suchbegriffe:
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz
spannschrauben-satz amf
spannschrauben satz
Spannschraubensatz 7500SP Außensechskant oder Innensechskant, bestehend aus Kugeldruckschraube, Stützbolzen und 2 Stiften. Vergütungsstahl gehärtet.
Weitere Informationen:
G1:
M14
SW innen:
8 mm
L:
63 mm
Größe = Spannkraft:
16 kN
Gewicht:
110 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG