Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline 60 schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose Highline 60 schiefer/schwarz
Planam Bundhose Highline 60 schiefer/schwarz
Planam Bundhose Highline 60 schiefer/schwarz
Planam Bundhose Highline 60 schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     488BA-216873
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322060
EAN/GTIN:
     4030913068374
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Bundhose
Rundbundhose
2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.

Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Gewebe, 320 g/m²

Pflegehinweise: waschbar bis zu 60°C

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Waschanleitung:
waschbar bis 60°C
Gewicht:
285 g/m²
Form:
lang
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Geschlecht:
Herren
Hersteller:
Planam
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
60
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,57*
€ 22,28*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 18,59*
€ 22,31*
€ 7,95*
ab € 18,82*
€ 22,59*
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 17,96*
€ 22,59*
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 24,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
2231068
ab € 15,48*
Zubehör
Planam
2231052
ab € 14,00*
Zubehör
Planam
2231048
ab € 14,00*
Zubehör
Planam
2231044
ab € 14,07*
Zubehör
Planam
2231056
ab € 14,07*
Zubehör
Planam
2231060
ab € 14,00*
Zubehör
Planam
2231064
ab € 15,49*
Zubehör
Planam
2261068
ab € 23,06*
Zubehör
Planam
2261052
ab € 21,08*
Zubehör
Planam
2261048
ab € 21,13*
Zubehör
Planam
2261044
ab € 21,07*
Zubehör
Planam
2261056
ab € 20,89*
Zubehör
Planam
2261060
ab € 21,06*
Zubehör
Planam
2261064
ab € 23,06*
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG