Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heissluftturbine B 125 40,0 kW 230 V Wilms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heissluftturbine B 125 40,0 kW 230 V Wilms
Heissluftturbine B 125 40,0 kW 230 V Wilms
Heissluftturbine B 125 40,0 kW 230 V Wilms
Artikel-Nr.:
     488BA-216775
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1021125
EAN/GTIN:
     4027755211259
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Heißluftturbine ohne Abgasführung Ölbetriebene Sofortheizgeräte mit offener Flamme, zum Enteisen oder Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen etc. Als Zusatzheizung von Tierställen sowie von Betriebs- und Lagerräumen bei ausreichender Belüftung. Nicht geeignet für Gewächshäuser und nicht mit Kanälen oder Warmluftschläuchen einsetzbar. Elektro-Anschluss 230 V/50 Hz. - Mit eingebautem Thermostat
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wilms
Gewicht:
24 kg
Typ:
B 125
Heizleistung:
40 kW
Verbrauch:
3,0 kg/h
Luftleistung:
920 m³/h
Tankinhalt:
38 l
Weitere Suchbegriffe: direktheizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,23*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,71*
€ 1.076,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,23*
€ 1.034,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG