Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Power Cutter Li Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Cutter Li Metabo
Power Cutter Li Metabo
Power Cutter Li Metabo
Power Cutter Li Metabo
Artikel-Nr.:
     488BA-216485
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007430183316
PowerCutter Li + Li Pro

- Der universelle Gartenhelfer für Formschnitt an dünnen Ästen, Büschen, Sträuchern und Hecken
- Innovatives, patentiertes Messersystem: Ein feststehendes Sicherheitsmesser und ein exzentrisch rotierendes, diamantgeschliffenes Scherenmesser für effektives und sicheres Arbeiten
- Sauberer Schnitt durch optimal im Winkel von 30° diamantgeschliffene Messerzähne
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und gummiertem Handgriff
- Elektronischer Überlastschutz zum Schutz des Motors bei Blockieren
- Elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 s)
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters

Zusätzlich bei Li-Pro:
- Wendemesser (beidseitig geschliffen) für doppelte Standzeit


Lieferumfang: Maschine, Li-Ion-Akkupacks, Ladegerät LC 60, Aufbewahrungsschuber, Sechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Akkukapazität:
1,1 Ah
Typ:
Li
Ausführung:
1 Li-Ion-Akku-Pack
Gewicht:
1,0 kg
Schnittstärke:
8,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,08*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG