Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gummirad 50mm grau Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummirad 50mm grau Gleitlager
Gummirad 50mm grau Gleitlager
Gummirad 50mm grau Gleitlager
Artikel-Nr.:
     488BA-215308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885001865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollgummirad
Vollgummirolle
Gummirad Serie A 80

Lauffläche: Gummi grau, Radkörper: Kunststoff, Gleitlager.

Weitere Informationen:
a:
50 mm
B:
6 mm
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Breite:
18 mm
c:
18 mm
D:
21,5 mm
f:
40 kg
Raddurchmesser:
50 mm
Tragkraft:
40 kg
Typ:
A80.050
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 10,00*
ab € 0,85*
€ 1,13*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,28*
10 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,54*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 1,11*
€ 1,57*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG