Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kompressor ClassicAir 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor ClassicAir 255
Kompressor ClassicAir 255
Kompressor ClassicAir 255
Kompressor ClassicAir 255
Artikel-Nr.:
     488BA-215031
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     230025500
EAN/GTIN:
     4003665506906
Suchbegriffe:
fahrbarer Kompressor
Kompressor-fahrbar
Mobile Druckluftkompressoren
mobile Kompressoren
Ölgeschmierter Kolbenverdichter
Für Einphasen-Wechselstrom
Geregelter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Große, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig

Lieferumfang
Schnellkupplung, Zuggriff
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Drehzahl:
2.850 min-1
GTIN (EAN-Code):
4003665506906
Ursprungsland:
CN
Abmessung:
555 x 310 x 600 mm
Nennaufnahmeleistung:
1,5 kW
Drehzahl (Verdichter):
2850
max. Drehzahl:
2.850 U/min
Motorvariante:
elektrisch
Höhe (Verpackung):
585,000 mm
Behältervolumen:
24
Druck:
max. 8 bar
Breite (Verpackung):
265,000 mm
Abmessungen:
555 x 310 x 600 mm
Spannung:
230 V
Ölgeschmiert (AAC935f001):
true
max. Druck:
8 bar
Frequenz:
50
Kesselgröße:
24 l
Füllmenge:
140
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
120 l/min
Bruttogewicht:
30,100 kg
Ansaugleistung:
240 l/min
statistische Warennummer:
84148022900
Max. Betriebsdruck (psi):
116.0304
Motorleistung:
1,5 kW
Schalldruckpegel (4 m):
87
Länge (Verpackung):
580,000 mm
Max. Betriebsdruck:
8
Füllleistung:
140 l/min
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 130,22*
€ 142,56*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 147,54*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 140,935*
€ 159,06*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 153,98*
€ 169,38*
€ 6,95*
ab € 214,52*
€ 228,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG