Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Paul 50008 46 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Zunfthose Paul 50008 46 schwarz
FHB Zunfthose Paul 50008 46 schwarz
FHB Zunfthose Paul 50008 46 schwarz
Artikel-Nr.:
     488BA-213676
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50008 20 46
EAN/GTIN:
     4030646051933
Suchbegriffe:
Bundhose
Cord-Hose
Cordhose
Rundbundhose
550 g/qm, ohne Schlag, 2 Zollstocktaschen 85 % Baumwolle / 15 % Polyester 550 g/qm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schlag
Ursprungs-land:
DE
Gewebe:
Trenkercord
Waschanleitung:
40 Grad Wäsche, keine Chlorbleiche, kein Trockner, nicht heiß bügeln (1 Punkt), Reinigung mit Perchlorethylen
Zolltarif-Nr.:
62034211
Qualität / Gewebe:
85 % Baumwolle / 15 % Polyester 550 g/qm
Farbcode:
20
Internetfarbe:
schwarz
Ursprungsland:
DE
Artikel:
50008
Hersteller:
FHB
Geschlecht:
Herren
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
85% Baumwolle, 15% Polyester
Gewicht:
550 g/m²
Form:
lang
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 46,90*
€ 52,54*
€ 3,95*
ab € 47,11*
€ 52,71*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 47,03*
€ 53,46*
2 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 48,20*
€ 53,48*
€ 7,95*
ab € 48,20*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-48
ab € 46,75*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 43,20*
Ähnlich
FHB
50008-20-52
ab € 45,38*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 46,65*
Ähnlich
FHB
50008-20-56
ab € 41,92*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 46,96*
Ähnlich
FHB
50008-20-30
ab € 47,30*
Ähnlich
FHB
50008-20-40
ab € 47,40*
Ähnlich
FHB
50008-20-42
ab € 47,06*
Ähnlich
FHB
50008-20-44
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG