Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FHB Knieschutz DIN EN 14404 CASPAR anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FHB Knieschutz DIN EN 14404 CASPAR anthrazit
FHB Knieschutz DIN EN 14404 CASPAR anthrazit
Artikel-Nr.:
     488BA-211848
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030646238471
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knieschutz
Knieschützer
Zimmermanns-Hose
42 g leicht, dauerhaft weich und elastisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschubkissen
Ursprungs-land:
CN
Zolltarif-Nr.:
39219090
Qualität / Gewebe:
80% Ethylenvinylacetat (EVA), 20% Gummi
Farbcode:
12
Internetfarbe:
grau
Qualität:
899
Artikel:
89912
Hersteller:
FHB
Farbe:
anthrazit
Material:
80% Ethylenvinylacetat, 20% Gummi
Norm:
DIN EN 14404
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 6,51*
€ 7,95*
ab € 5,02*
€ 6,54*
9 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 5,02*
€ 6,54*
€ 3,95*
ab € 5,38*
€ 7,08*
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 7,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG