Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klett-Pap.Schleifscheibe 115mm K 60 Korund FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Pap.Schleifscheibe 115mm K 60 Korund FORUM
Klett-Pap.Schleifscheibe 115mm K 60 Korund FORUM
Klett-Pap.Schleifscheibe 115mm K 60 Korund FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-206707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784864329
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
FORUM Klett-Papierschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm

Schweres E-Papier mit optimaler Korundbestreuung und Kunstharzbindung mit Klettvelour kaschiert. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen. Für alle gängigen Schleifoperationen in der Holz- und Metallbearbeitung. Auch für Spachtelschliff geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Preis per 100 Stück.

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 5,95*
€ 0,483*
Lager 488
€ 4,90*
€ 0,5386*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,58*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klett-Pap.Schleifscheibe 115mm K100 Korund FORUM
k.A.
4234514019
ab € 0,42*
Ähnlich
Klett-Pap.Schleifscheibe 125mm K 60 Korund FORUM
k.A.
4234515013
ab € 0,56*
Ähnlich
Klettschleifscheibe Holz 115mm K 40 8 Loch FORUM
k.A.
4234516010
ab € 0,49*
Ähnlich
Klettschleifscheibe Holz 125mm K 80 8 Loch FORUM
k.A.
4234517016
ab € 0,41*
Ähnlich
Klettschleifscheibe Holz 125mm K100 8 Loch FORUM
k.A.
4234517019
ab € 0,38*
Ähnlich
Klettschleifscheibe Holz 150mm K 40 6 Loch FORUM
k.A.
4234519010
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG