Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fiberschleifsch. Korund 125mm K 40 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifsch. Korund 125mm K 40 FORUM
Fiberschleifsch. Korund 125mm K 40 FORUM
Fiberschleifsch. Korund 125mm K 40 FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-205524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784863773
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
FORUM Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm

Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Korn 16: Für grobe Arbeiten, wie z. B. Putzen von Guss, Abschleifen von Lack
Korn 24-80: Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten
Korn 100-120: Toleranz- und Feinschliff

Preis per 100 Stück.

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 5,95*
€ 0,564*
Lager 488
€ 4,90*
€ 0,5912*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,66*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5912*
€ 0,70353
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiberschleifsch. inox 115mm K100 FORUM
k.A.
4234507022
ab € 0,38*
Ähnlich
Fiberschleifsch. inox 125mm K 36 FORUM
k.A.
4234508010
ab € 0,51*
Ähnlich
Fiberschleifsch. inox 125mm K 60 FORUM
k.A.
4234508016
ab € 0,53*
Ähnlich
Fiberschleifsch. inox 180mm K 50 FORUM
k.A.
4234509013
ab € 0,95*
Ähnlich
Fiberschleifsch. inox 180mm K120 FORUM
k.A.
4234509025
ab € 0,84*
Ähnlich
Fiberschleifsch. Korund 115mm K 24 FORUM
k.A.
4234501013
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG