Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fiberschleifsch. Korund 125mm K 24 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifsch. Korund 125mm K 24 FORUM
Fiberschleifsch. Korund 125mm K 24 FORUM
Fiberschleifsch. Korund 125mm K 24 FORUM
Artikel-Nr.:
     488BA-205522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784863759
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
FORUM Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm

Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Korn 16: Für grobe Arbeiten, wie z. B. Putzen von Guss, Abschleifen von Lack
Korn 24-80: Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten
Korn 100-120: Toleranz- und Feinschliff

Preis per 100 Stück.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,7363*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG