Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORUM Fiberschleifscheibe Korund 125mm K 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORUM Fiberschleifscheibe Korund 125mm K 16
FORUM Fiberschleifscheibe Korund 125mm K 16
FORUM Fiberschleifscheibe Korund 125mm K 16
Artikel-Nr.:
     488BA-205521
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784863742
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
FORUM Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm

Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Korn 16: Für grobe Arbeiten, wie z. B. Putzen von Guss, Abschleifen von Lack
Korn 24-80: Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten
Korn 100-120: Toleranz- und Feinschliff

.

Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Vulkanfiber
Eignung für Aluminium:
geeignet
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Kornart:
Korund
Durchmesser:
125
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 0,4979*
€ 0,7279*
€ 4,80*
ab € 0,50*
€ 0,73*
€ 4,75*
ab € 0,54*
€ 0,79*
€ 9,95*
ab € 0,56*
€ 0,82*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7279*
€ 0,8662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5579*
€ 0,6639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5479*
€ 0,652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4979*
€ 0,5925
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG